曜日別特売
NT-3590-40 卓球用 ネットひも ロング Nittaku(ニッタク) 03954870

卓球用 ネットひも ロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード03954870品番NT-3590-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

硬式・ラージ兼用、卓球用 ネットひも ロング。
硬式(15.25cm)・ラージ(17.25cm)兼用で使用できる、卓球ネット上部分のひもの付け替え用(ロング)です。
※交換時には、針金のような細い棒状のものを利用すると便利です。

用具種別卓球台・ネット長さ(cm)約250材質ナイロングリーン備考1本入仕様硬式/ラージ兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする