曜日別特売
NT-3591-40 卓球用 ネットひも サイドセット Nittaku(ニッタク) 03954888

卓球用 ネットひも サイドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード03954888品番NT-3591-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100

硬式・ラージ兼用、卓球用 ネットひも サイドセット。
硬式(15.25cm)・ラージ(17.25cm)兼用で使用できる、卓球ネットサイド部分のひもの付け替え用(上下セット)です。

用具種別卓球台・ネット長さ(cm)上:約68、下:約38材質ナイロングリーン備考4本入(セット内容は上:約68cm×2本、下:約38cm×2本)仕様硬式/ラージ兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする