曜日別特売
ND-1P-F ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) ナスコフィッティング 03955089

ND-1P-F ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) ナスコフィッティング 03955089
ND-1P-F ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) ナスコフィッティング 03955089

ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじサイズ1/8Rc材質(ゴムシール)フッ素ゴム(バイトン)注文コード03955089品番ND-1P-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。
ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。
プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。
NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。

用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質真鍮製(C3604BD)材質(ゴムシール)フッ素ゴム(バイトン)サイズ1/8最高使用圧力(MPa)5耐圧力(MPa)7.5寸法L(mm)29ねじサイズ1/8Rc寸法C(mm)19六角(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする