NCF-2S-F NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティング 03955335

NCF-2S-F NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティング 03955335
NCF-2S-F NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティング 03955335

NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード03955335品番NCF-2S-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。
外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。
接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。
バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。

材質ステンレス製(SUS304)材質(ゴムシール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)2.5寸法L(mm)57六角(mm)14寸法D(Φmm)23寸法A(mm)16ホース径(Φmm)接続フッ素:8×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする