69987 Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ DAYTONA(デイトナ) 03972176

69987 Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ DAYTONA(デイトナ) 03972176
69987 Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ DAYTONA(デイトナ) 03972176

Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03972176品番69987
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03972176
2023-08-02
用途: 自動車配線
TES

なかなか販売されていない商品では無いかと思います。
見つけたときにはとてもうれしかったです。
もちろん機能面で問題はありませんでした。

対象商品 : 03972176
2022-03-30
用途: ヤマハ AX125のレストア
製造業

ヤマハ AX125のレストア時にリレーの作動速度が不安定だったのでリレー本体を交換し、配線接続にL型カプラーを使用した。リレー本体の端子配置がL型なので、ワンタッチ接続が可能。配線もすっきりしますので、専用品は助かります。

対象商品 : 03972176
2022-04-15
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクメンテに丁度いいリレーソケットが有って良かった

対象商品 : 03972176
2021-12-03
用途: オートバイのウインカーをLEDに交換した際にリレーの変更が必要になりその対処でカプラーも変更となりました
カスタムレボリューション製造業

オートバイのウインカーをLEDに交換した際にリレーの変更が必要になりその対処でカプラーも変更となりました!
ノーマル配線カットで新たに配線接続半田付けして取り付けました。

対象商品 : 03972176
2021-09-07
用途: バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

ウインカーリレーのコネクターが、現在主流のL型ではなくII型なので、このカプラーに変更が必要でした。以前は、変換コネクターを使用していましたが、こちらの方がすっきりとしていいですね。

対象商品 : 03972176
2021-04-08
用途: バイクのウインカーのLED化時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウインカーをLED化する際に、2ピンリレーを使用する際に使用しました。問題なく使用でき、見た目も良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 03972176
2020-08-22
用途: 四輪のシガライターソケットの増設にもピッタリ!
有限会社オプティーム自動車・二輪車・自転車関連業

一部のスズキ車などで、シガライターソケットまで省略されている車種だと造設しなければ携帯電話の充電すらできません。場合によりヒューズボックスから12vを引いてくるしかないわけですが、その場合はこれを使うと便利です。シガライターソケットは純正品でも1000円程度なので併せてそろえるとよいでしょう・・・・高々こんな金額のものを純正装備しないスズキというメーカーの姿勢に強い憤りを感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 03972176
2017-11-19
用途: シガーソケットの増設に

シガーソケットの増設に使用しました。
他メーカーは分りませんがトヨタやダイハツの
シガーソケットのL型コネクターに使用できます。
多分、形状・サイズは同じものだと思います。
(本来の使用目的とはちがうので使用する方は自己責任で。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする