41216 ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ) 03998024

ハーネスチューブ

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03998024
品番
41216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

内径(Φmm)
5
色
ブラック
全長(m)
2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0399802441216651961729621241216 ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ) 65196172ハーネスチューブDAYTONA(デイトナ)1個
¥369
税込¥406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0399802441216757934620900-755-0800141216 絶縁チューブ K-CON(キタコ) 75793462絶縁チューブK-CON(キタコ)1本
¥319
税込¥351
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-26
用途: 配線の引き直し

色々なサイズが有って重宝しています。各サイズをそろえていてハーネスの引き直しの時には選択しながら使っています。仕上がりが綺麗になりますね。

2026-03-08
用途: レカロシートのヒーター電源コードを束ねるのに使用

そこそこ丈夫で多少のことでは破れないので安心して使えます。バイク用だから仕方ありませんが、欲を言えば長さが2メートルまでしか販売されてないので3メートルの設定が欲しかったですね。

対象商品 : 66571243
2024-04-21
用途: バイク

バイク純正のような仕上がりになり満足です
サイズは内径直径ですね

対象商品 : 66571252
2024-03-29
用途: 配線作業
運輸・通信業

手頃な長さで見つかり助かりました。バイク用なので耐候性も安心です。

対象商品 : 66571268
2024-03-06
用途: オートバイの修理
サービス業

本来の用途ではないと思いますが、外径12mmの燃料ホースの保護チューブに使いました。上手く収まりました。

対象商品 : 65196172
2022-12-07
用途: 所有車両用
自動車・二輪車・自転車関連業

被覆の柔らかさがちょーど良い。なおかつ強さもあり満足するレベルの商品です。

対象商品 : 66571243
2023-06-28
用途: 製造・梱包作業時

扱いやすいし、必要な量だけ購入できるのがありがたいです。

対象商品 : 66571243
2021-12-01
用途: 50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

当時の電気系のリード線保護材として使用中、新しい部材と入れ替えすることで綺麗になり、
スッキリします。
肉厚タイプが無いか探しています、教えてください。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする