F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
04002232
品番
CB4.02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,580
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
4.02
柄径(Φmm)
4.02
材質
超硬K10
全長
80
刃数
4
刃長
40
食付長さ
0.5
公差
+0.003 0
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04002232
CB4.02
49672524
CB4.02
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました