F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04002241
品番
CB4.03
参考基準価格(税別)
¥11,590
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
4.03
柄径(Φmm)
4.03
材質
超硬K10
全長
80
刃数
4
刃長
40
食付長さ
0.5
公差
+0.003 0
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート