omron(オムロン)
サーボシステム
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
出力(kW)
0.1
電圧(V)
-
減速比
15
注文コード
04030189
品番
R88G-VRXF15B100PCJ
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・減速比
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
出力(kW)
0.1
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
200
ブレーキ有無
無し
減速機有無
有り
軸の形状
キー付ストレート軸
減速比
15
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
-
電源
交流
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。