- ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032710

- ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032710
- ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032710
- ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032710
- ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032710
モノタロウ

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

(66件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合メーカーホンダ、トヨタ、ダイハツ、スバル、マツダ
ホンダ、トヨタ、ダイハツ、スバル、マツダ
トヨタ、スズキ
日産、三菱、ホンダ
ホンダ、ダイハツ、スバル
ダイハツ、スズキ、日産、ホンダ
ホンダ、日産
スズキ、マツダ、日産
トヨタ、ホンダ
トヨタ、マツダ
日産、いすゞ、UDトラックス、三菱ふそう
ホンダ、マツダ
三菱、マツダ
ホンダ
ダイハツ、日産
ダイハツ、日産、マツダ、三菱ふそう、UDトラックス、いすゞ
ホンダ、デイズ、日産、三菱
マツダ、ホンダ
日産、マツダ
上部内径(mm)10
下部内径(Φmm)29.9
内容量1個注文コード04032710品番-
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。

用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として他社参考品番(大野ゴム)DC-1167、DC-1526、DC-1535、DC-1632、DC-2658、DC-2669、DC-1167A適合寸法(mm)(下部相手寸法)Φ30.0、(上部相手寸法)10.0~20.0下部内径(Φmm)29.9上部内径(mm)10高さ(mm)28適合高さ(mm)18.0~28.0取付け方法カシメ主な適合純正品番45046-B9060、52362-S30-003、53540-SZT-013、51225-S5A-003、48520-AX025、45479-B2010、45479-87508、NA01-34-548、NC14-34-250A、20221KG000、5-86012-838適合メーカーホンダ、トヨタ、ダイハツ、スバル、マツダ主な適合車種ホンダ:フィット(GD/GE)トヨタ:パッソ(KGC10/KGC30/M700A)ダイハツ:ムーヴ(L600S/L900S/L150S/L175S/LA100S)、タント(L350S/L375S)、ハイゼット(S100/S200/S320/S330/S500)、ミラ(L200/L250/L275/L500/L650/L700)スバル:ステラ(LA100)マツダ:ロードスター(NA/NB)材質CRゴム
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※主な適合純正品番や適合メーカー、主な適合車種は代表例になります。詳しくは取付側の寸法をご確認下さい。
※トラック系の車両については、モデルチェンジをしても型式が変わらないものがあるため、型式は記載しておりません。
※ゴム製品のため、直射日光や高温多湿環境では劣化が進みますので保管時はご注意下さい。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品説明動画

【タイロッドエンドブーツ 汎用 ジャバラ形状 】交換用のタイロッドエンドブーツとして! .
この動画は、26が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: タイロッドエンドブーツ交換
農・林・水産業

2023年に交換して2年後点検してみたら、全く破れやひび割れが入っていません
驚きです。ジャバラ状にしていることで可動域が大きく取れるんでしょう。
又買います(何年後になるかな?)

5が参考にしています
2026-02-15
用途: 旧車ルノーキャトルのメンテナンス作業

サイズの許容範囲が十分に適合するので、これ1種類で旧車ルノーキャトルのタイロッドエンドブーツのみならず、アッパーアーム、ロアーアームのボールジョイントのダストブーツにも使えます。

対象商品 : 04032387
2025-12-21
用途: 自家用車の整備

自家用車のボールジョイントのカバーに使用しました。
高さが必要でしたので、ぴったりでした。
問題は、耐久性で、長く持ってくれると嬉しいです。

3が参考にしています
2026-02-05
用途: タイロッドエンドブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイロッドエンドブーツ交換に使用しました。特に問題もなく取り付けできました。理論的には耐久性もありそうだし凡用せいもあるので在庫しておいてもよさそうです。本当に耐久性が良いかはこれからですが期待して!

2025-11-19
用途: 愛車のメンテナンスに

純正代替えとして注文しました。価格が安くなる型式番号と純正品とほとんど価格が変わらない型式番号があります。価格が変わらないのであれば純正品を使用すると思うので厳しいご時世ですが企業努力を期待しています。あとは長期期間の使用品になりますのですぐに劣化しないことを期待しています。

対象商品 : 04032475
2026-01-27
用途: 車検整備に

時々、白いワックス?のようなもので覆われた商品が届きます。ゴムから染み出したものだと思います。
品質に影響があるのなら改善して欲しいですし、品質や耐久性に影響がない場合はその点を記載して頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合がありますが、ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
注意書きに追加させていただき案した。

2026-01-31
用途: 自動車メンテナンス
製造業

いつもながら配送が早くて助かります。
品質に問題もなく無事に作業が完了しました。

2026-01-20
用途: 車の整備

通常のボールジョイントブーツと違いジャバラ形状なので取り付け時に無理が掛からないので耐久性に期待出来そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする