iiもの本舗
RECOVEX リカバリーウェア 長袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
L
3L
LL
S
M
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04050982
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
鉱石練りこみの生地に鉱石プリントを施し、時間や場所を選ばずに着用できる作りです。日中でも就寝時でもいつでもご使用いただけます。遠赤外線の血行促進作用で筋肉疲労症状を改善。
用途
日常使いのインナーとしても、就寝時のリラックスウェアとしてもお使いいただける生地となっております。
サイズ
3L
適応身長(cm)
180~
色
ブラック
生地
ポリエステル:95%、ポリウレタン:5%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10358000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
関連資料:
(5.28MB)
注意
※男女兼用サイズ