- 用途
- ★楽器(ギター・ベース・弦楽器)ラッカー塗装 / リフィニッシュ
★木製家具・建具の仕上げ塗装
★工芸・木工作品
★模型・プラモデルのラッカー塗装の希釈
溶解力が高いため、固着しかけた塗料の除去、ハケ・スプレーガンの念入り洗浄にも使えます。 - 適合塗料
- ニトロセルロース(NC)ラッカー、ラッカー系塗料全般の希釈に。※水性塗料・油性(合成樹脂)ペイント・ウレタン塗料の希釈には使用できません。※「ペイントうすめ液」とは別物です。ご注意ください。※プラスチック部品(ABS・スチロール系等) は侵すおそれがあります。付着にご注意くだ
さい。
- その他
- 【PROST’s 特級ラッカーシンナー 上塗り希釈用が選ばれる3つの理由】1. 上塗り専用の溶剤設計 蒸発の速い溶剤から遅い溶剤まで段階的に配合。塗膜が乾く最後の瞬間まで流動性を保ち、刷毛目・ガン肌を消して平滑な艶に仕上げます。レベリング成分としてシクロヘキサノン(アノン)を配合した、仕上げ重視の処方です。●2. トルエンフリー トルエンは実質不使用(0.1%未満)。作業環境に配慮した処方です。●3. バージンシンナー再生シンナー(回収溶剤の蒸留品)ではなく、新液のみで製造。ロットごとの品質が安定しており、色ムラ・不純物の心配なく仕上げに使えます。
- 使用方法
- 塗料に対して少量ずつ加え、よく撹拌します。(目安:塗料10に対し本品3~10。塗料メーカーの指定希釈率を優先してください。)●気温・湿度で希釈率を調整します。湿度の高い日(70%以上)は白化しやすいため、塗装を避けるか少量でのテスト塗りをおすすめします。●必ず換気の良い場所で、保護手袋・保護メガネを着用してご使用ください。
- 内容量(mL)
- 16000
- 比重
- 約0.85
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 16L
- 危険物の性状
- 非水溶性