曜日別特売
No.3448 養生テープ マクセル 04081818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

養生テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻
幅(mm)75
長さ(m)25
内容量1巻注文コード04081818品番No.3448
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

養生テープは、糊残りや被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用し、内装工事の養生シート固定にご使用いただける製品です。
プロテックテープ

用途
内装工事・改装時の養生シート固定用
幅(mm)
75
長さ(m)
25
色
緑
注意
※・テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※・十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
※・テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※・電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
※・糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
※・皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
※・貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※・記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
※・ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
※・使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする