曜日別特売
No.9550 フィラメンテープ No.9550 マクセル 04081940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィラメンテープ No.9550

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
04081940
品番
No.9550
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、抜群の引張強さを示します。接着性に優れたゴム系粘着剤を塗布しており、強粘着を有しています。

用途
重量物の結束(鋼板の固定、輸出梱包)
幅(mm)
50
長さ(m)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする