penmlt-universal タッチペン Android タブレット スマホ 対応 高感度 スタイラスペン USB充電式 替え芯付き メディアカバーマーケット 04085388

penmlt-universal タッチペン Android タブレット スマホ 対応 高感度 スタイラスペン USB充電式 替え芯付き メディアカバーマーケット 04085388
penmlt-universal タッチペン Android タブレット スマホ 対応 高感度 スタイラスペン USB充電式 替え芯付き メディアカバーマーケット 04085388
penmlt-universal タッチペン Android タブレット スマホ 対応 高感度 スタイラスペン USB充電式 替え芯付き メディアカバーマーケット 04085388
penmlt-universal タッチペン Android タブレット スマホ 対応 高感度 スタイラスペン USB充電式 替え芯付き メディアカバーマーケット 04085388
penmlt-universal タッチペン Android タブレット スマホ 対応 高感度 スタイラスペン USB充電式 替え芯付き メディアカバーマーケット 04085388
penmlt-universal タッチペン Android タブレット スマホ 対応 高感度 スタイラスペン USB充電式 替え芯付き メディアカバーマーケット 04085388

タッチペン Android タブレット スマホ 対応 高感度 スタイラスペン USB充電式 替え芯付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04085388
品番
penmlt-universal
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

接続設定不要でかんたんに使える、Androidタブレット・スマートフォン対応の高感度タッチペンです。
ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON・OFFでき、Bluetoothペアリングなしですぐにご利用いただけます。
導電性と耐摩耗性に優れたPOM樹脂ペン先を採用し、メモ入力やボタン操作、電子サインなどの細かいタッチもスムーズです。
USB Type-C急速充電に対応し、約30分の充電で最大約8時間連続使用が可能なうえ、無操作時は約30分で自動OFFする省電力設計です。

用途
オフィスや店舗・倉庫業務、学校・塾などでのまとめ買いにもおすすめの、替え芯付きスタイラスペンです。
付属品
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 1本、交換用ペン先2個
寸法(mm)
約全長166×直径8.8×ペン先2
色
ホワイト
質量(g)
約14
注意
※機器本体(パソコン・スマートフォン・タブレット等)は付属しておりません。
※タッチペンは汎用品です。専用品ではありません。
※パームリジェクション機能、筆圧検知機能、傾き検知機能はありません。
※本製品はすべての機器での動作を保証するものではありません。
※機種の仕様やご使用になるアプリによっては、動作しない場合や反応が鈍く感じられる場合があります。
※操作感には個人差があります。
※落下などによる衝撃や、機器本体の破損・損傷については責任を負いかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする