用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製フランジNW25材質ピラニ:Ni、ピラニ温度計:Pt100、BA フィラメント:Y-lr、グリッド:Pt-Mo、コレクタ:Pt-MoインターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点入力電源(V)DC24、0.8A測定範囲1×10-8Pa~1.2×105PaRoHS指令(10物質対応)対応仕様●タフモード:測定時グリッド及びコレクタ電極を通電加熱・OFF/約300℃/約500℃/約700℃に設定可●デガス:グリッド及びコレクタを約900℃にフラッシュ加熱タイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)出力圧力信号:0~10V×1ch圧力単位Pa/Torr/mbar