トップ画像(サンプル画像)
イズミ
みぞぶたツバ付き
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
溝幅(mm)
250
90
100
120
150
180
200
240
250
300
適合荷重
T-2
T-2
T-14
歩道用
T-6
質量(kg)
12
12
12
4
4.3
4.7
8.8
5.5
7.1
9.2
5.9
7.7
9.8
10.8
6.4
8.2
10.4
11.1
7.3
12.4
13.7
8.5
13
14.6
16
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04091169
品番
U-25-25D
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
本体長さL(mm)
995
溝幅(mm)
250
種類
みぞぶた
材質
SS400
本体幅(mm)
240
アングルサイズA(mm)
310
バー高さ(mm)
25(メイン)
ピッチ(mm)
33
寸法(mm)
【エンドアングル】L5×40×40
質量(kg)
12
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2
仕様
【クロスバー】1本
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※画像はサンプル画像です。実際の商品は「仕様」にて必ずご確認をお願い致します。(クロスバーの本数が異なります)