JTC6015 サージプロテクター JTC 04091449

JTC6015 サージプロテクター JTC 04091449
JTC6015 サージプロテクター JTC 04091449
JTC6015 サージプロテクター JTC 04091449
JTC6015 サージプロテクター JTC 04091449
JTC6015 サージプロテクター JTC 04091449
JTC6015 サージプロテクター JTC 04091449
JTC6015 サージプロテクター JTC 04091449
JTC6015 サージプロテクター JTC 04091449

サージプロテクター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04091449品番JTC6015
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも!
バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。

電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500寸法(mm)88×58.5厚さ(mm)29
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※バックアップ機能はございません。バックアップはJTC4726Aと併用使用してください。1
※溶接時には使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04091449
2025-12-08
用途: バッテリー交換
その他業種

小型車に使用するつもりで購入したらワニ口がトラック用のデカいやつで、仕方なく小型車用のブースターケーブルをかませて使用したが、火花はやっばリ飛んで効果があるのかないのかよくわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 04091449
2024-02-12
用途: バッテリー交換及び ブースターケーブル接続時
菊地建設株式会社建設業・工事業

商品の機能、特徴には、
満足していますが、
自社の 古い所領に
必要かどうか。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする