07.イワシ BRITT.(ブリット) CBP120 タックルハウス 04092676

07.イワシ BRITT.(ブリット) CBP120 タックルハウス 04092676
07.イワシ BRITT.(ブリット) CBP120 タックルハウス 04092676
07.イワシ BRITT.(ブリット) CBP120 タックルハウス 04092676
07.イワシ BRITT.(ブリット) CBP120 タックルハウス 04092676
07.イワシ BRITT.(ブリット) CBP120 タックルハウス 04092676

BRITT.(ブリット) CBP120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個07.イワシ注文コード04092676品番07.イワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ショアキャスティングの青物をメインのターゲットとして開発。ロッドワークにも機敏に反応し、トップウォーターゲームをお楽しみいただけます。

用途<追求したのは、生命感。>表層を逃げ惑う小魚を意識し、サイズ、フォルム、アクションを設定。さらなるリアルを追求するために搭載したのが、R-Unit2.0リボルバー。外力を受け横方向に移動するウェイトにより、ダイビング時にはイレギュラーアクションを容易に起こし、また、ステイ時には水の動きと完全に同調する事のない生命感を演出します。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。 *R-Unit2.0 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー長さ(mm)12007.イワシ質量(g)33タイプフローティングフックST-56#1深度(m)表層リングタイプH#7
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする