- 1.5S サニタリーパイプ(SUS316L) オサメ工業 04095258

1.5S サニタリーパイプ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1本注文コード04095258品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

内外面研磨

用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
35.7
寸法D(Φmm)
38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.02MB)
注意
※50L~1000Lまで50L単位でカットします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする