04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345

04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345
04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345
04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345
04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345
04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345
04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345
04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345
04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345
04.オレンジゴールド タイジグスリム TJS40 タックルハウス 04095345

タイジグスリム TJS40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個04.オレンジゴールド注文コード04095345品番04.オレンジゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>オリジナルタイジグとの最大の違いは、フォールの軌跡。タイジグスリムはまっすぐにヒラヒラとロールしながら落ちて行きます。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックの本数や軸の太さで、フォールスピード、フォール姿勢をコントロールすることも可能です。一本なら、スピーディーなフォール。2本フック、太軸フックで水の抵抗を増やせば、スローなフォールでじっくりアピール。長さ(mm)7304.オレンジゴールド質量(g)40タイプジグフック別売リングタイプ別売
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする