12227 ステンレス煙突 エビ曲45° ホンマ製作所 04095739

ステンレス煙突 エビ曲45°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04095739
品番
12227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

Φ150mmステンレス煙突のエビ曲り(45°)ジョイント。錆びにくいステンレス製。

用途
薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
本体寸法(mm)
255×195×120
本体質量(g)
276
対応径(Φmm)
120
注意
※他社製煙突とは接続できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする