ホンマ製作所
ステンレス爪付きリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04095800
品番
12351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
黒耐熱色はご用意しておりません。必要に応じてワンタッチスプレーで塗装してご使用ください。
Φ106mm用です。
用途
煙突貫通部の隙間隠しと固定補助に。
本体寸法(mm)
225×225×0.5
本体質量(g)
62
対応径(Φmm)
106
材質
ステンレス
注意
※対応する煙突径と取付条件をご確認ください。