12013 ステンレス煙突 T笠 ホンマ製作所 04095818

ステンレス煙突 T笠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04095818
品番
12013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。
ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。

用途
薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
本体寸法(mm)
170×240×90
本体質量(g)
219
対応径(Φmm)
90
注意
※他社製煙突とは接続できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする