12441 ステンレス二つ割 2本組 ホンマ製作所 04095906

ステンレス二つ割 2本組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
04095906
品番
12441
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

SUS430 ステンレス
付属ビスはユニクロメッキです。

用途
煙突の固定・支持用として。
本体寸法(mm)
45×160×24
本体質量(g)
60
対応径(Φmm)
100
注意
※対応する煙突径と取付条件をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする