曜日別特売
13203 黒耐熱ステン枠付スライド眼鏡板 ホンマ製作所 04096202

黒耐熱ステン枠付スライド眼鏡板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04096202
品番
13203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

煙突の壁通しの際に必要です。
壁の厚みに応じて、85~130mmまでスライド調整が可能です。

用途
煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。
本体寸法(mm)
328×328×85
対応径(Φmm)
106
注意
※対応する煙突径と取付条件をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする