12353 ステンレス爪付きリング ホンマ製作所 04096536

ステンレス爪付きリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04096536
品番
12353
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

黒耐熱色はご用意しておりません。必要に応じてワンタッチスプレーで塗装してご使用ください。
Φ106mm用です。

用途
煙突貫通部の隙間隠しと固定補助に。
本体寸法(mm)
225×225×0.5
本体質量(g)
42
対応径(Φmm)
150
材質
ステンレス
注意
※対応する煙突径と取付条件をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする