- ステンレス自在煙突支え ホンマ製作所 04096676

ステンレス自在煙突支え

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04096676
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

Φ100~Φ150のシングル煙突を支持する金具です。
脚は250~400mmまでスライドし、開き角度も自在に調節できます。
壁面固定用のビスは付属しておりません。別途お求めください。
二重煙突の加重は支えられません。

用途
煙突の固定・支持用として。
材質
SUS430 ステンレス
厚さ(mm)
0.6
タイプ
普及型
本体寸法(mm)
400×135×25
本体質量(g)
250
対応径(Φmm)
100~150
注意
※他社製煙突とは接続できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする