国際化工
切立麺鉢 A 89シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
粉引
注文コード
04097550
品番
A 89-KOH【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
匠の技が生み出した大胆で繊細な石物の風合い。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
粉引
アズワン品番
64-7759-68
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(mL)
1200
高さ(mm)
99
径(Φmm)
190
食器の種類
和食器