FY-24CG8【ワケあり】 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 04097839

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04097839
品番
FY-24CG8【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥9,798¥7,898

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
樹脂製
適合場所
浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ100
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
埋め込み寸法(mm)
240角
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31633648
2019-01-31
用途: 換気設備

100mmの排気ダクトに対しての時間風量が大きく他に無い商品でとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする