曜日別特売
【ワケあり】 カットエースTFW 光洋化学 04098128

カットエースTFW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
04098128
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。
光を反射しにくい。
手で簡単に切れ、作業性が良い。
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。

用途
つや消し中粘着養生。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
白
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
主な用途
養生
粘着力(N/25mm)
7
特性
中粘着
粘着タイプ
中粘着
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする