曜日別特売
07-741/DIN/3XL/38【ワケあり】 WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 04098259

※着用例

07-741/DIN/3XL/38【ワケあり】 WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 04098259
07-741/DIN/3XL/38【ワケあり】 WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 04098259

WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・プロテクター・ヒップなど33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
3XL/38
ヒップ(cm)
120
注文コード
04098259
品番
07-741/DIN/3XL/38【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980

ストレッチデニム×メッシュに加え、レザーを部分使用し、エンジンやエキパイに対する熱対策も施した高機能ライディングジーンズ。ポケット縁にもレザーを使用し、耐久性と高級感もアップ。CE規格レベル2認証プロテクターを膝と腰横に標準装備。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
3XL/38
色
D.IN
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
cotton・polyester・leather・lycra
股下(cm)
83.5
ウエスト(cm)
101
ヒップ(cm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25215917
2018-08-09
用途: バイク乗車時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

フィットタイプ!必要以上に細すぎる!膝パットを挿入ではビチビチ、脚が太い人は無理!
ズボン部分を10ミリ程余裕が欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする