曜日別特売
OPPT25-A4【ワケあり】 OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 04098496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPT25-A4【ワケあり】 OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 04098496
OPPT25-A4【ワケあり】 OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 04098496
OPPT25-A4【ワケあり】 OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 04098496
OPPT25-A4【ワケあり】 OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 04098496

OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・幅・内容量など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚×50パック)
サイズ
A4用
注文コード
04098496
品番
OPPT25-A4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。

用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
A4用
入数(枚)
5000(100×50パック)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
225×310+40
色
透明
種類
平袋(テープ付)
テープ種類
アルミ蒸着テープ
フタ
あり
テープ
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする