曜日別特売
372HQ BEI 48X1000【ワケあり】 Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ 3M(スリーエム) 04098679

Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6巻)
テープ幅(mm)
48
注文コード
04098679
品番
372HQ BEI 48X1000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)アウトレット
¥38,980¥31,980

高性能で高品質な国産テープです。
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。
無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。
巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。
強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。

用途
段ボールなどの封かんに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ベージュ
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.062
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包用
特性
耐衝撃性、超強力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする