G24 クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス) 04098749

G24 クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス) 04098749
G24 クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス) 04098749

クッションラバーマット(透水性)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
色
ブラック
注文コード
04098749
品番
G24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

屋内、屋外で使用可能なカラーゴムチップ舗装材。
高い吸収力により転倒時の安全性が高く、足を痛めにくい設計。
原材料のゴムチップファ表面に細やかな凸凹を作り、滑りにくい形状で安全をサポートします。
透水性に優れているため雨の日でも安全にご使用いただけます。

用途
エントランス、通路、公共施設、スポーツ施設、プール、公園など
色
ブラック
材質
EPDMゴム
高さ(mm)
5
寸法(幅W×長さL)(m)
1×3
質量(kg/本)
約18/本
注意
※車上渡し・個人宅不可商品です。ロットにより色合いが違うものがございます。予めご了承ください。
※厚み公差±0~1mm
※数量によっては、パレット積・バラ渡し・リフト、台車等の準備が必要な場合がございます。
※接着剤・テープ等で床へ固定可能.
※マットは、表面からカットしてご使用頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする