10.フルピンク スチールミノー CSM41 タックルハウス 04098888

10.フルピンク スチールミノー CSM41 タックルハウス 04098888
10.フルピンク スチールミノー CSM41 タックルハウス 04098888
10.フルピンク スチールミノー CSM41 タックルハウス 04098888
10.フルピンク スチールミノー CSM41 タックルハウス 04098888
10.フルピンク スチールミノー CSM41 タックルハウス 04098888
10.フルピンク スチールミノー CSM41 タックルハウス 04098888

スチールミノー CSM41

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個10.フルピンク注文コード04098888品番10.フルピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

<全身メタル、泳ぎはミノー>メタルボディのスチールミノーはインジェクションプラグを凌ぐ安定した飛距離のアドバンテージを確保。内部構造にメインボディプレートと上向きリップを接続した「クロスロック式貫通プレート」を用いることで、これまでのメタルボディでは再現することの難しかった、タダ巻きでの艶めかしいミノーアクションを可能にしました。「もっと遠くに」「もっと良い泳ぎを」、この2つの普遍的な理想をスチールミノーは高い水準で融合。引き抵抗は極めて軽やかで体への負担も少なく低速から高速域まで対応するアクション性能は、これまでのメタルルアーに対する常識を変えてくれるはず。ターゲットは、キャスティングで狙うあらゆる魚種。使用タックル、ターゲットに合わせて18g~57gまで全4サイズからお選びいただけます。 <全身が専用設計>ミノーにもジグにも見られない機構、パーツ群です。*ラインアイ*スタビライザーフィン*サンドバンパー*クロスロック式貫通プレート <大型対策も万全>フックの振れ幅を制限する「セカンドアイ」

用途<ヒラメ、マゴチを主なターゲットにしたオリジナルモデル>サーフからの大遠投や堤防からのナブラ打ち、ミノーを使っていて、もっと、もっと飛距離が欲しい時には、迷わずスチールミノー。独特なフォルムは、高比重素材を泳がせるためのもの。リトリーブでは若干頭あがりのウォブリングで引き抵抗は極めて軽やか。見た目から想像する以上にミノーです。長さ(mm)10510.フルピンク質量(g)41タイプシンキングフックST-46#4リングタイプ#4
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする