FT-1075 X型サスペンダー 40mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 04100542

FT-1075 X型サスペンダー 40mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 04100542
FT-1075 X型サスペンダー 40mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 04100542
FT-1075 X型サスペンダー 40mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 04100542
FT-1075 X型サスペンダー 40mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 04100542
FT-1075 X型サスペンダー 40mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 04100542
FT-1075 X型サスペンダー 40mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 04100542

X型サスペンダー 40mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
L
注文コード
04100542
品番
FT-1075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

シンプルなデザインでワーキングとしても普段使いとしても扱いやすい40mm幅のサスペンダーです。
サスペンダーゴム長さ調整可能

サイズ
L
長さ(cm)
115
実寸
ベルト全長MAX1150mm(バックル除く) / ベルト幅40mm / バックルH40mm / W20mm
色
ブラック
素材
帯部:レーヨン・ポリエステル・ゴム繊維 / 金具:鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする