COVER WORK(カバーワーク)
X型サスペンダー 40mm幅
シンプルなデザインでワーキングとしても普段使いとしても扱いやすい40mm幅のサスペンダーです。
サスペンダーゴム長さ調整可能
色
ブラック
素材
帯部:レーヨン・ポリエステル・ゴム繊維 / 金具:鉄
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
実寸
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04100542
FT-1075
L
115
ベルト全長MAX1150mm(バックル除く) / ベルト幅40mm / バックルH40mm / W20mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
04100621
FT-1075
M
100
ベルト全長MAX1000mm(バックル除く) / ベルト幅40mm / バックルH40mm / W20mm
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください