X型サスペンダー 30mm幅

X型サスペンダー 30mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)X型サスペンダー 30mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)X型サスペンダー 30mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)X型サスペンダー 30mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)X型サスペンダー 30mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)X型サスペンダー 30mm幅 - COVER WORK(カバーワーク)

シンプルなデザインでワーキングとしても普段使いとしても扱いやすい30mm幅サスペンダーです。
サスペンダーゴム長さ調整可能

色
ブラック
素材
帯部:レーヨン・ポリエステル・ゴム繊維 / 金具:鉄
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
実寸
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04100700FT-1074L115ベルト全長MAX1150mm(バックル除く) / ベルト幅30mm / バックルH40mm / W20mm
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
04100709FT-1074M100ベルト全長MAX1000mm(バックル除く) / ベルト幅30mm / バックルH40mm / W20mm
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする