COVER WORK(カバーワーク)
X型サスペンダー 30mm幅
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
04100709
品番
FT-1074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルなデザインでワーキングとしても普段使いとしても扱いやすい30mm幅サスペンダーです。
サスペンダーゴム長さ調整可能
サイズ
M
長さ(cm)
100
実寸
ベルト全長MAX1000mm(バックル除く) / ベルト幅30mm / バックルH40mm / W20mm
色
ブラック
素材
帯部:レーヨン・ポリエステル・ゴム繊維 / 金具:鉄