クロダルマ
アンダーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
04101750
品番
47428
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
天然珈琲炭配合による遠赤外線が、発熱保温効果を発揮します。さらに裏微起毛で、保温性と肌触りの良さがアップしています。制電性や消臭性、ストレッチ性にも優れた冬の必須アイテムです。
サイズ
M
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
76~84
色
ブラック
素材
ポリエステル 87%、ポリウレタン 13%(裏起毛)