ウォームパワーサポート ロングタイツ

ウォームパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORウォームパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORウォームパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORウォームパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORウォームパワーサポート ロングタイツ - GLADIATORウォームパワーサポート ロングタイツ - GLADIATOR

熱をしっかり蓄える裏起毛素材。
S~4XL(ウエスト68~134cm)まで幅広いサイズに対応(Sはユニセックスサイズ)。
股消臭テープが不快な汗臭を軽減。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
紫外線遮蔽率の優れたUVカット素材で日焼けから肌をガード。
ウエストはGLADIATORロゴ入りジャガードゴム。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
色
グレータイガー
混率(%)
ポリエステル 90%・ポリウレタン 10%
素材
DRYウォーム ストレッチ裏起毛
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131832G-1813XXL68104~114
¥1,160
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
04131850G-18133XL69114~124
¥1,160
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
04131929G-1813S6468~76
¥1,160
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
04132279G-1813L6684~94
¥1,160
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
04132428G-1813XL6794~104
¥1,160
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
04133162G-1813M6576~84
¥1,160
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
04133521G-18134XL69124~134
¥1,160
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする