NOLAN
X804 センターパッド ASIAN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04102476
品番
48769
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
NOLANヘルメット用補修品
日本人の頭の形に合わせた「アジアンフィット」タイプ。
センターパッド
【適合モデル】X-804RS
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
センターパッド
サイズ
S
モデル
適合:NOLAN X-804RS用