クロダルマ
レティーススラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
グレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
69~77
52~58
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
93~101
101~109
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04103116
品番
316951
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
縦にも横にも伸びる優れたストレッチ性と静電気を防ぐ制電糸入りのエコ素材です。脇ゴム採用で快適性をアップさせています。
色
ネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
69~77
股下(cm)
75
素材
ポリエステル 65%、綿 35%