3912 FRダブルニーパンツ

3912 FRダブルニーパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3912 FRダブルニーパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3912 FRダブルニーパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3912 FRダブルニーパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3912 FRダブルニーパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3912 FRダブルニーパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)3912 FRダブルニーパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

難燃加工を施した素材「FRストレッチツイル」を使用したワークパンツ。ウエスト脇ゴム仕様。右側に難燃ピクトの刺繍入り。右側バックポケットにはオリジナルの難燃織りネーム付き。

付属品
耐熱樹脂(約180℃まで)
質量(g)
475(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
収納数
サイドポケット/バックポケット
対応シーズン
年間
難燃性
JIS T8130規格適合
素材
FRストレッチツイル
伸縮性(%)
【横方向】9
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070296673912アーミーグリーンL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070298413912ブラウンLL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070298503912ネイビーM
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070304103912シルバーグレーL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070307173912アーミーグリーン3L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070307873912ネイビー3L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070309973912ネイビーLL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070312503912ネイビーSS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070314263912アーミーグリーンSS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070315393912ブラウンS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070320293912ネイビー4L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070337973912シルバーグレーSS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070344363912アーミーグリーンS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070350303912アーミーグリーンLL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070350663912シルバーグレー3L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070366313912シルバーグレーS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070367713912アーミーグリーン4L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070368593912ブラウン3L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070372793912アーミーグリーンM
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070375503912ネイビーL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070382163912ネイビーS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070383383912ブラウンL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070384603912ブラウン4L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070386613912ブラウンSS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070393883912シルバーグレー4L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070396503912シルバーグレーM
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070398513912シルバーグレーLL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070407793912ブラウンM
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする