1112 ストレッチコットンツイルパンツ
防縮加工で縮みにくい綿100%のストレッチワークパンツ。綿素材の特徴である肌触りの良さとハードな現場でも安心感のある丈夫さ。クラシックなデザインと塩縮加工による上質な素材感を実現。ベイカーパンツ仕様で収納力をプラス。ウエスト脇ゴム仕様。帯裏にはオリジナルの滑り止め付き。
- 付属品
- 樹脂製
- その他
- 【制電性】帯電防止
- 質量(g)
- 515(Lサイズ)
- 混率(%)
- 綿100%
- 収納数
- サイドポケット/右もも裏ポケット/バックポケット
- 対応シーズン
- 年間
- 素材
- ストレッチコットンツイル(導電糸入)
- 伸縮性(%)
- 【横方向】10
- 内容量
- 1着
オールシーズン ボトムス の新着商品
カテゴリ





























