曜日別特売
47428 アンダーパンツ クロダルマ 04104078

47428 アンダーパンツ クロダルマ 04104078
47428 アンダーパンツ クロダルマ 04104078

アンダーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
04104078
品番
47428
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

天然珈琲炭配合による遠赤外線が、発熱保温効果を発揮します。さらに裏微起毛で、保温性と肌触りの良さがアップしています。制電性や消臭性、ストレッチ性にも優れた冬の必須アイテムです。

サイズ
LL
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
94~104
色
ブラック
素材
ポリエステル 87%、ポリウレタン 13%(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする