曜日別特売
316951 レティーススラックス(ノータック) クロダルマ 04104096

316951 レティーススラックス(ノータック) クロダルマ 04104096
316951 レティーススラックス(ノータック) クロダルマ 04104096

レティーススラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色チャコールグレー
サイズL
ウエスト(cm)69~77
内容量1枚注文コード04104096品番316951
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

縦にも横にも伸びる優れたストレッチ性と静電気を防ぐ制電糸入りのエコ素材です。脇ゴム採用で快適性をアップさせています。

色
チャコールグレー
サイズ
L
ウエスト(cm)
69~77
股下(cm)
75
素材
ポリエステル 65%、綿 35%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする