曜日別特売
64665 【S7】 プラレール カレンダー 2027 永岡書店 04106659

【S7】 プラレール カレンダー 202764665

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04106659
品番
64665
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
¥1,350

みんな大好き! プラレールの世界が12ヶ月の楽しいカレンダーになりました。
壁掛けのビッグサイズでお子様でも書き込みやすいマス目の大きさ、さらに行事やイベントごとに楽しめるプラレールシールもたっぷりついています。(A4ヨコ/タテ210×ヨコ297ミリ)

判型
A4ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
タカラトミー(監修)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする