曜日別特売
64674 【S20】 Atsushi Taniguchi European Flower Calendar 2027 永岡書店 04106808

【S20】 Atsushi Taniguchi European Flower Calendar 2027

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04106808
品番
64674
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
¥1,100

芦屋、南青山、パリに店舗を構える気鋭のフローリスト、谷口敦史が手がけるフラワーカレンダー。省スペースでの掲示も可能なスクエア型です。気品に満ち溢れ、パリのエスプリが効いた季節の花々の写真が、空間を華やかに彩ります。六曜・二十四節気・雑節、月の満ち欠け、翌月のマンスリー付き。(A3変型スクエア/タテ310×ヨコ300ミリ)

判型
A3変型スクエア
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
谷口 敦史(写真)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする